Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vyrážeč závlaček, sada, velké rozměry 5 ks
Plastová rukojeť ze dvou složek
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obsah:
- Vyrážeč závlaček, délka 230 mm, Ø 8 mm
- Vyrážeč závlaček, délka 240 mm, Ø 10 mm
- Vyrážeč závlaček, délka 260 mm, Ø 12 mm
- Vyrážeč závlaček, délka 280 mm, Ø 14 mm
- Vyrážeč závlaček, délka 290 mm, Ø 16 mm
Ergonomická 2K rukojeť
- Pevný úchop
- Práce bez únavy
Ochrana proti vibracím
Rukojeť pohlcuje vibrace při úderech
Ochrana proti nárazu
Brání úrazům ruky
Vyrobeno z popouštěné nástrojové oceli
Dlouhá životnost
Tvrdost na pracovním konci: 54 – 58 HRC
Tvrdost na úderové hlavě: 38 – 46 HRC
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!