Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pojištění šroubů, vysoká pevnost
Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota pro náročné aplikace – aplikace jednou rukou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce pevné spoje
- Pro odstranění nutno zahřát na > 250 °C
Vhodné pro šroubové spoje vystavené velkému namáhání
- Dosahuje 100 % utěsnění - nevyžaduje žádné další díly pro zajištění
- Chrání proti korozi způsobené třením a proti rzi
Vynikající odolnost proti médiím a tepelná stabilita
Univerzální produkty se širokým spektrem použití
Zabraňuje oddělení např. působením vibrací či rázovým zatížením
Bez nežádoucích problémů se zadřením, jako například u mechanických pojistek šroubů
Velmi odolné
Odolává velkému množství zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv (viz seznam odolnosti)
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
Systém DOS:
- Praktické použití jednou rukou díky důmyslnému otočnému zámku
Jedna ruka zůstává vždy volná.
- Plynule nastavitelný dávkovací systém
Dávkování je možné přizpůsobit konkrétní aplikaci – udržení spotřeby a nákladů na minimu.
- Žádné zbytky materiálu v dávkovacím hrdle
Optimalizace nákladů díky vyprazdňování prakticky beze zbytku
Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy.
Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Pro zajišťování, upevňování a utěsňování závitových spojů, jako jsou šrouby, závrtné šrouby, matice, závitové zátky, závitové vložky, kuličková a válečková ložiska, která již normálně není třeba rozpojovat. Vysokopevnostní prostředek na zajištění závitů je určen pro použití v automobilech a nákladních vozidlech, při výrobě kovů a nástrojů, při stavbě lodí, ve strojírenství a výrobě motorů a při výrobě elektrických a elektronických zařízení.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!