Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vysokopevnostní prostředek na zajištění ložisek
Pro vysokopevnostní spoje dílů válcového tvaru vystavených velkou zátěží
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spolehlivé tvrdnutí při nízkých teplotách kolem 0 °C
Spolehlivý „pomocník“ i v zimě
Vysoká míra vykrývání mezer
Zcela vyplní rozsáhlé drsné povrchy
Schopnost vyplňovat spáry o šířce 0,15 mm
I extrémně velké odchylky jsou nákladově efektivní pro nápravu.
Brání korozi vznikající v důsledku tření
Ložiska se nezadřou.
Odolné široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
Systém DOS:
- Praktické použití jednou rukou díky důmyslnému otočnému zámku
Jedna ruka zůstává vždy volná.
- Plynule nastavitelný dávkovací systém
Dávkování je možné přizpůsobit konkrétní aplikaci – udržení spotřeby a nákladů na minimu.
- Žádné zbytky materiálu v dávkovacím hrdle
Optimalizace nákladů díky vyprazdňování prakticky beze zbytku
Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy. Vždy doporučujeme, abyste prováděli svoje vlastní testy.
- Registrace NSF, třída S5, upevňovací směs na ložiska
- Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou až do +82 °C
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Pro vysokopevnostní zajištění válcových spojených součástí, jako jsou pouzdra v dodaném stavu, kuličková ložiska, olejem napuštěný spékaný bronz, ozubená kola, šrouby a spojení hřídel – náboj, které jsou vystaveny vysokým zatížením.
Tato upevňovací směs na ložiska je určena pro použití v automobilech a nákladních vozidlech, při obrábění kovů a výrobě nástrojů, při stavbě lodí, ve strojírenství a při výrobě motorů, při výrobě elektrických a elektronických zařízení, v potravinářském, nápojovém, farmaceutickém a papírenském průmyslu atd.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!