Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rozšíření podlahové jednotky VS SUB Flex S výsuvem GRASS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přední zásuvka s koši
- Snadný přístup ke košům
- Prostor pro stojan na lahve
- Koše lze umístit v různých výškách
Robustní konstrukce rámu
- Dvakrát práškově lakovaný bílý hliník RAL 9006 plus bezbarvý lak
- Dlouhodobá ochrana
Snadná montáž
- Snadná instalace na podlahu
- Lze snadno dodatečně vylepšit
Plné vysunutí s integrovaným systémem měkkého zavírání
- Pro bezpečné, tiché zavření
K dispozici jsou různá provedení košů:
- Safír chrom: Koše z ocelového drátu o tloušťce 7 mm, chromované, s vysokým leskem
- Chrom Premea: Police vyrobená z ocelového drátu o tloušťce 7 mm, chromovaná s vysokým leskem, dřevěná základna, bílá
Povolené zatížení
Celkové zatížení: 40 kg
Snadné 3D seřízení přední části
- Snadné nastavení zarovnání čelního panelu
- Strana: ±3 mm
- Výška: ±3 mm
- Náklon: ±3 mm
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!