Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

WÜPLAST® šroub se zápustnou hlavou a hlavou Phillips Z WN 1413, ocel 10.9, pozinkovaná, průhledná pasivace (A3K)
WÜPLAST<SUP>®</SUP> šroub se zápustnou hlavou a&nbsp;hlavou Phillips Z WN 1413, ocel 10.9, pozinkovaná, průhledná pasivace (A3K) - 1
WÜPLAST<SUP>®</SUP> šroub se zápustnou hlavou a&nbsp;hlavou Phillips Z WN 1413, ocel 10.9, pozinkovaná, průhledná pasivace (A3K) - 2
WÜPLAST<SUP>®</SUP> šroub se zápustnou hlavou a&nbsp;hlavou Phillips Z WN 1413, ocel 10.9, pozinkovaná, průhledná pasivace (A3K) - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

WÜPLAST® šroub se zápustnou hlavou a hlavou Phillips Z WN 1413, ocel 10.9, pozinkovaná, průhledná pasivace (A3K)

Pro termoplasty

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Úhel 30°


  • Snížení radiálních napětí

Bez poškození hrdla šroubu


  • Větší přesah boků závitu

Větší vytahovací síla



Stoupání závitu


  • Vysoká samozamykací kapacita

Snížená pravděpodobnost uvolnění spojení


  • Ochrana materiálu

Vyšší kapacita zatížení spojení



Vykrojené jádro


  • Bez poškození materiálu

Zvýšená procesní spolehlivost


  • Nízké šroubovací momenty

Pevnější šroubové spojení



Vysoce kvalitní povrchy


  • Povrchy bez chromu (VI)

  • Vysoká odolnost proti korozi
Upozornění

Šrouby WÜPLAST odpovídají třídě pevnosti 10.9 podle normy DIN EN ISO 898-1 jen částečně, jelikož kvůli geometrii šroubu nelze otestovat a použít všechny požadavky v souladu s výše uvedenou formou.