Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vrut do dřevotřísky Wüpofast ® 2.0
Vrut do dřevotřísky  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Vrut do dřevotřísky  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Vrut do dřevotřísky  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Vrut do dřevotřísky  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Vrut do dřevotřísky  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Vrut do dřevotřísky  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Vrut do dřevotřísky  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Vrut do dřevotřísky  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Vrut do dřevotřísky  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vrut do dřevotřísky Wüpofast ® 2.0

Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná hlava, pohon PZ
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
Šroub, který se zakousne



Zápustná frézovací hlava


  • Dva procesy v jednom: Zašroubování a zahlubování

  • Vhodné pro dřevo a kování

  • Zabraňuje praskání, štípání nebo odlupování povrchů

  • Rovnoměrné zašroubování do kování bez poškození povrchové úpravy


Frézovací stopka (velikost 5 x 70 mm)


  • 40% snížení tření při šroubování

  • Snížené používání elektrického nářadí (delší životnost)


Normální závit/hrubý závit


  • Normální stoupání závitu na malých šroubech pro lepší utěsnění v dřevotřískových deskách

  • Hrubý závit pro rychlé šroubování


Frézovací stopka s výstružníkem


  • Při šroubování je zapotřebí menší úsilí kvůli sníženému tření

  • Zabraňuje šíření trhlin


Jehlový hrot


  • Poskytuje optimální uchycení bez prokluzování

  • Kontinuální závit

  • Nepoškozuje povrch


Unašeč PZD


  • Nejoblíbenější unašeč na trhu

  • Dobré zasouvání/vystředění

  • Dobré držení

  • Vyšší přesnost unašeče