Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

WÜPOFAST® pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

WÜPOFAST® pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky

Ocel, modře pozinkovaná, částečný závit, plochá hlava, zápustná hlava, PZ.

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Plastická kluzná vrstva


Snadno se šroubuje díky ostrému závitu s vrstvou podporující klouzání.



Úhel ohybu


Čím větší je úhel ohybu, tím pružnější je šroub – minimalizuje ulamování.



Trhací krouticí moment


Vysoká bezpečnost pro uživatele díky kontrole jakosti tvrzené oceli.



Krouticí moment při šroubování


V závislosti na plastické kluzné vrstvě, čistotě závitu a také na bocích závitu – umožňuje snadné a rychlé šroubování (uživatelsky přívětivé).



25° hrot


Přesné polohování na tvrdých površích jako jsou dřevotřískové desky s voděodolnou nebo jinou povrchovou vrstvou a všechny druhy dřeva, dřevěných materiálů a MDF

Upozornění

Nevhodný pro venkovní použití