Materiál:
- Základní část: Zinkový odlitek
- Otočný šroub: Zinkový odlitek
- Kryt: Plast
- Klíč: Poniklovaná ocel
Toto bezpečnostní zařízení je vhodné pro okna s otevíráním dovnitř, jednoduchá a dvojitá okna a balkónové dveře
Pro okna DIN L a DIN R a balkónové dveře
Montáž přímo na okenní rám bez poškození křídla
Okenní zabezpečovací prvek pro jednoduchá a dvojitá okna a balkónové dveře; oba šrouby musí být v křídle
Bezklíčové zamykání otočením čepu do požadované polohy
Certifikát VDS
Rada pro montáž: Doporučený počet bezpečnostních zařízení na oknech/dveřích
Okno/dveře o rozměrech do 1000 x 1000 mm
1x na straně kličky, 1x na straně závěsu
Okno/dveře o rozměrech do 1000 x 1000 mm
2x na straně kličky, 1x na straně závěsu
Okno/dveře o rozměrech do 2000 x 1000 mm
2x na straně kličky, 2x na straně závěsu
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!