Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zadlabací zámek posuvných dveří
S kulatou západkou, klikou a otvorem PC
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Splňuje normu DIN EN 12209
Zmáčknutím tlačítka vyskočí z pouzdra zámku klika.
Pouzdro lze použít také pro dvojité posuvné dveře
Klasifikační klíč: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Kategorie použití: 3
Kapacita nepřetržitého provozu: C
Váha a uzavírací síla dveří: -
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 0
Bezpečnost: 0
Odolnost proti korozi a teplota: A
Úroveň bezpečnosti a odolnost proti provrtání: 3
Oblast použití vzhledem ke dveřím: C
Typ zámku a fungování klíče: A
Typ fungování vřetena: 2
Identifikace klíče: 0
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Vhodný pro otevírání a zavírání interiérových, dřevěných posuvných dveří DIN R a DIN L, které jsou zcela zapuštěné do výklenku (zdi).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!