Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zámek k zadlabání pro domovní dveře Třída 3
Uzavřené pouzdro zámku, pozinkované
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
S otvory pro kování
Profilová cylindrická vložka s funkcí zpětného pohybu
Západku lze ovládat klíčem pomocí funkce zpětného pohybu
Dvě otáčky
- Vysoká úroveň bezpečnosti
- Západka se hýbe 20 mm ze zámku
Nezahrnuje pojistnou desku.
Klasifikační klíč dle normy DIN EN 12209: 2003
| 3 | S | 5 | 0 | 0 | C | 3 | B | C | 2 | 0 |
Kategorie použití: 3
Dlouhodobá funkčnost: S
Váha a uzavírací síla dveří: 5
Vhodné pro dveře s ochranou proti požáru a kouři: 0
Bezpečnost: 0
Odolnost proti korozi: C
Úroveň bezpečnosti a odolnost proti provrtání: 3
Oblast použití vzhledem ke dveřím: B
Typ zámku a fungování klíče: C
Typ fungování vřetena: 2
Rozeznání klíče: 0
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Vhodné pro dřevěné domovní dveře s polodrážkou.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!