Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Povrchové pojivo Základní nátěr na plast / dřevo / kámen
Optimalizace povrchu plastu, dřeva, kamene a betonu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Základní nátěr na plast / dřevo / kámen reaguje s vlhkostí. Aby byla zachována kvalita základního nátěru, utěsněte plechovku vnitřním plastovým víkem ihned po každém použití. Po dokončení předběžné přípravy zavřete plechovku šroubovacím víčkem.
- Za předpokladu pravidelného použití je třeba základní nátěr po otevření spotřebovat zhruba do jednoho měsíce. Pokud plechovku otevíráte jen příležitostně, spotřebujte základní nátěr do 2 měsíců. Základní nátěr nepoužívejte, pokud se změní na gel, není homogenní nebo je příliš viskózní.
- Základní nátěr neřeďte ani nemíchejte s jinými látkami.
- Základní nátěr Haft Plus může na přírodním kameni zanechávat barevné zbytky. Viz tabulka povrchů v technickém listu.
Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci | Poznámky |
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | Aktivní čisticí prostředek B a S a poss. Adhesion Plus B a S na kov | V případě potřeby nejprve mírně obruste brusnou vlnou. |
Eloxovaný hliník | Aktivní čisticí prostředek B a S a poss. Adhesion Plus B a S na kov | – |
Ocel (St 37 atd.) | Aktivní čisticí prostředek B a S a poss. Adhesion Plus B a S na kov | V případě potřeby nejprve mírně obruste brusnou vlnou. Ocelové díly s rizikem koroze: Je vyžadována dvousložková PU ochrana nebo epoxidová ochrana proti korozi. |
Nerezová ocel (korozivzdorná) | Aktivní čisticí prostředek B a S a poss. Adhesion Plus B a S na kov | – |
Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo zinkovaná) | Aktivní čisticí prostředek B a S a poss. Adhesion Plus B a S na kov | V případě potřeby nejprve mírně obruste brusnou vlnou. |
Dvousložkové vrchní nátěry (PU, epoxid), dvousložkové základní nátěry a barvy na vodní bázi, kataforézní barvy, základní nátěry (EP/2C) | Aktivní čisticí prostředek B a S | Vzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné zkoušky. |
Práškové laky | Aktivní čisticí prostředek B a S | U aplikací s významným působením sil nebo vlhkého prostředí se doporučuje provést předběžné zkoušky. |
GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC | Aktivní čisticí prostředek B a S | V případě potřeby nejprve mírně obruste brusnou vlnou. |
GFRP (nenasycený polyester), strana s podkladem | 1. Lehce zbruste papírem S 80 2. Aktivní čisticí prostředek B a S 3. Základní nátěr B a S pro P/W/S | – |
ABS | 1. Lehce obruste brusným rounem 2. Aktivní čisticí prostředek B a S 3. Základní nátěr B a S pro P/W/S | Broušení lze vynechat u dílů vystavených malému zatížení. |
Tvrdé PVC | 1. Lehce obruste brusným rounem 2. Aktivní čisticí prostředek B a S 3. Základní nátěr B a S pro P/W/S | Broušení lze vynechat u dílů vystavených malému zatížení. |
Sklo (minerální) | Aktivní čisticí prostředek B a S | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
Skleněná keramika | Aktivní čisticí prostředek B a S | – |
Neošetřené dřevo a dřevěné výrobky (dřevotřísková deska) | 1. Odstranění prachu 2. B a S Adhesion Plus pro P/W/S | – |
Přírodní kámen | 1. Odstranění prachu 2. B a S Adhesion Plus pro P/W/S | Při použití s citlivým přírodním kamenem (mramorem) může dojít ke změně barvy. |
Beton, minerální malta a omítky | 1. Odstranění prachu 2. B a S Adhesion Plus pro P/W/S | – |
Textil, rouna | B a S Adhesion Plus pro P/W/S | Je třeba provést předběžné zkoušky; přilnavost lepidla k textilii může být dostatečná. |
Pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; před každým použitím proveďte vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme žádnou odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Základní nátěr Haft Plus na plast / dřevo / kámen působí jako pojivo mezi lepidly a plasty (např. PVC, ABS, GRP, EP), dřevo a další porézní podklady, jako je kámen a beton. Není vhodný na plasty, u nichž hrozí prasknutí při namáhání, jako jsou plasty PE, PP, PTFE, PMMA a PC.
Povrchy musí být čisté, suché a zbavené prachu
mastnoty. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu. Dobře protřepejte plechovku. Naneste základní nátěr Haft Plus v rovnoměrně tenké vrstvě štětcem nebo plstí. Doba odvětrávání je nejméně 30 minut.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!