Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Základní nátěr na plast REPLAST
Základní nátěr pro lepidlo pro většinu běžných plastů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Základní nátěr na plasty zlepšuje přilnavost lepidel REPLAST k různým plastovým povrchům.
Ověřte kompatibilitu povrchu pomocí předběžné zkoušky.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vylepšovat.
Základní nátěr na plasty zlepšuje přilnavost lepidel REPLAST k různým plastovým povrchům.
Před použitím dobře protřepejte. Naneste tenkou vrstvu základního nátěru na připravené díly ze vzdálenosti asi 30 cm a nechte je před zahájením lepení odpařit alespoň 5 minut při teplotě 23 °C. Držte plechovku ve svislé poloze. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!