Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Základní nátěr Rust-Stop Quattro
Rychleschnoucí univerzální základní nátěr se širokými možnostmi využití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jedinečná kombinace základního nátěru, adhezního aktivátoru, ochrany proti korozi a svařovacího základního nátěru v jediném produktu
Základní nátěr díky antioxidačnímu složení spolehlivě zabraňuje dalšímu rezivění.
Adhezní prostředek
- Dobrá struktura aplikačního povrchu pro další lakýrnické práce
- Vhodné pro použití s polymerovými těsnicími hmotami z PU a MS
Ochrana proti korozi
- Vynikající dlouhodobá ochrana proti oxidaci
- Vynikající odolnost proti stříkající i slané vodě
Svařovací podklad – svařování s dokonalou penetrací za mokra i za sucha
Odolnost vůči velmi vysokým teplotám do 300 °C, krátkodobě až do 500 °C
Vyhovuje pro VOC
- Nízký obsah rozpouštědel
- Splňuje maximální koncentraci VOC podle směrnice o VOC (1999/13/ES)
Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Nákladní přepravci, dopravní společnosti, autoservisy pro dodávky, výroba vozidel, stavebnictví, míchání betonu, zemědělství, lesnictví, místní úřady apod.
Podklad musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím nádobku řádně protřepejte. Nastříkejte na povrch první tenkou vrstvu. Dodržujte dobu zasychání. Lze přetírat asi po 20 minutách, a to libovolným běžným 1- nebo 2složkovým nebo vodou ředitelným krycím nátěrem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!