Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Základní nátěr Rost Stop
Aktivní ochrana proti korozi a základní nátěr na kovové povrchy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dobré adhezní vlastnosti u široké škály povrchů, včetně kombinací s polymerovými těsnicími sloučeninami PU a MS
- Dobré adhezní vlastnosti u hliníku, holých a pozinkovaných plechů, oceli, starých nátěrů atd.
- Rychlé vysoušení v závislosti na tloušťce vrstvy, lze přetírat přibližně za 10–15 minut
- Odolná vůči teplotám do 80°C, krátkodobě až 140°C
- Snadné broušení
- Nízký obsah rozpouštědel
- Splňuje maximální koncentraci VOC podle směrnice o VOC (1999/13/ES)
Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Výroba vozidel, stavba lodí, kovové a ocelové konstrukce, výroba nářadí, stavba mostů, výroba nádrží a kontejnerů, stavba potrubí, zemědělství a lesnictví, správa obcí, stavební stroje apod.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Odstraňte kartáčem, škrabákem apod. volnou rez, nátěr a nečistoty. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím nádobku řádně protřepejte. Nastříkejte na povrch první tenkou vrstvu. Dodržujte dobu zasychání. Doba schnutí 25 minut, lze přetírat asi po 10–15 minutách, a to libovolným běžným 1- nebo 2složkovým nebo vodou ředitelným krycím nátěrem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!