Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
2složkový základní nátěr Multi-Fill
Dvousložkový epoxidový základní nátěr pro optimální bezpečnost aplikace na kovy, eloxované povrchy a GFRP.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimální přilnavost a antikorozní vlastnosti na holém plechu
Vynikající izolační účinek
Umožňuje tmelení
Dlouhá doba působení
Přibližně 4 dny při 20 °C
Lze překrývat za mokra
Po vyhlazení na matný povrch nevyžaduje mezilehlé broušení
Nelze použít na leptavé základní nátěry. Při použití s PE tmelem ve spreji je nutno dodržovat dobu zasychání. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná. Pouze pro použití kvalifikovanými odborníky.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Bodové opravy a lakování dílů
Povrchy:
- Holý ocelový plech
- Pozinkovaný ocelový plech
- Hliník, eloxovaný hliník
- Tmel UP
- Staré nátěry
- Materiály GRFP: Nepoužívejte 2složkový přípravek Multi-Fill na leptavé základní nátěry.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu 2 minut. Vyjměte tlačítko (červené) z krytky, nasaďte jej na čep na dně plechovky a stiskněte jej. Sejměte tlačítko a zlikvidujte jej. Po použití plechovku znovu důkladně protřepejte. Naneste 2–3 nástřiky (70 µm) ze vzdálenosti 20–30 cm. Sledujte dobu přerušování (5–15 minut). Lze přetírat všemi běžnými krycími nátěry.
Doba schnutí
- Schnutí na vzduchu: 24 hodin / 20 °C
- IR sušení: 70 minut / 60 °C
- Sušení v peci: 30 minut / 60 °C
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!