Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Stříkaný primer
Adhezní aktivátor ve spreji pro aplikaci butylové a bitumenové pásky na porézních a savých površích.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zlepšuje lepivost
- Výrazně zvyšuje spolehlivost spoje vytvořením stabilního filmu na povrchu
- Hrubé a porézní podklady se utuží
Snadná aplikace nastříkáním
- Rychlá aplikace
- Díky otočné rozprašovací hlavě je možné rozprašovat nátěr horizontálně či vertikálně
Doba odvětrávání:
- Při teplotě +5 °C – přibl. 20 min
- Při teplotě 0 °C – přibl. 30 min
- Při teplotě -5 °C – přibl. 40 min
Není kompatibilní s barvou. Barvy, laky a plasty mohou změknout. Kompatibilitu s přiléhajícími materiály je nutné otestovat.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro ošetření povrchu při aplikaci butylových asfaltových pásek, okenních těsnicích pásek s butylovými proužky od společnosti Würth. Vhodné rovněž pro pásku Eurasol Thermo HT. Aby bylo dosaženo optimální přilnavosti, je nutná aplikace základního nátěru v případě porézního a savého materiálu, jako je beton, sádra, dřevo, zdivo, pórobeton, omítka, tvrzená cementová pasta apod.
Povrch musí být suchý a zbavený prachu a mastnoty. Odstraňte zbytky laku, impregnaci a betonovou a cementovou vrchní vrstvu.
Zakryjte přiléhající plochy a podlahu. Stříkejte rovnoměrně na povrch; v případě vysoce savého povrchu proces opakujte. Chrání nastříkaný povrch proti prachu a vlhkosti. Po použití očistěte postřikovací hlavu čističem Würth PU. Pásku aplikujte po doporučené době zaschnutí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!