Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vestavné halogenové svítidlo EHW 13
Téměř bez zahřívání
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální použití jako vestavné, polozapuštěné (s distančním kroužkem) nebo světlo na omítku (s montážním kroužkem).
Pozor: Polozapuštěné světlo s distančním kroužkem je použitelné se svítidlem do max. 10 W!
Pro 12 V halogenová svítidla s paticí G4, 10–20 W
Pouzdro s upevňovací svorkou
Materiál pouzdra: Plast (Ultem (PE l))
Rozsah dodávky:
- Vestavné světlo včetně kabelu s koncovou dutinkou nebo zástrčkou HL1
- svítidlo 20 W
- Deska pro rozvod tepla
Připojení: 12 V halogenový transformátor (viz. připojitelné příslušenství)
* Tyto produkty smí instalovat pouze profesionální elektrikář.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Řešení pro obytné prostory, restaurace, kanceláře, výlohy a výstavní skříně, muzea a výstavy. Ideální pro povrchy citlivé na teplo.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!