Nízké napětí – 350 mA/LED
Světlo neobsahuje UV záření
Hruška: 1,2W LED
Pouzdro s bezpečnostními pružinami
Materiál pouzdra: Litý zinek
Zapojení
Propojovací kabely a LED transformátor max. 350 mA (součástí balení)
Rozsah dodávky:
- Předem smontovaný transformátor, včetně 1,5 m napájecího kabelu s eurozástrčkou a 0,7 m propojovacího kabelu pro sytém LDS1
- Zabudovaná světla včetně. 0,3 m propojovacího kabelu se zástrčkou LDS1
- 0,8 m propojovacích kabelů pro systém konektorů LDS1
- 1 zkratová propojka
Neobsazené zástrčky svorkovnice musí být přemostěny přiloženou zkratovou spojkou
Řešení zápustného LED osvětlení pro restaurace, kanceláře, výlohy a výstavní skříně, muzea a výstavy
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!