Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zasklívací podložka S ochranou proti sklouznutí
Pro odolné a profesionální upevnění zasklívaných celků
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Materiál: polypropylen
- Odolnost vůči stárnutí
- Tepelná odolnost
- Optimalizovaný systém žebrování pro vysoké zatížení
- Ověřena kompatibilita s běžnými sklenářskými tmely (na bázi polysulfidu, polyuretanu a silikonu)
- Pružinová vložka zabraňuje sklouznutí zasklívací podložky po vložení do svislých stran okna
Poznámky k použití
Zasklívací podložka musí být namontována tak, aby okraje skla nebyly přetížené. Okraje skla se nikde nesmí dotýkat rámu. Montážní poloha a počet zasklívacích podložek by měly být v souladu s nejnovějšími technickými pokyny nebo technickými předpisy, pokud jsou k dispozici.
Zasklívací podložky ověřené jako kompatibilní s konvenčními vytvrzovanými těsnicími hmotami
- Zkušební zpráva 607 41481/4
- Zkoušky byly vykonány v souladu se směrnicí IfT Rosenheim VE 05/01 Ověření kompatibility zasklívacích bloků, a to s vytvrzovanými těsnicími hmotami používanými na obvodová spojení dvojitého zasklení – na bázi polysulfidu, polyuretanu, silikonu, dále s těsnicí hmotou Würth na přírodní kámen a se sklenářskou těsnicí hmotou Würth.
Vyrovnávání bloků
Bloky musí být rozmístěny ve vzdálenosti na délku jednoho bloku od rohů zasklívaných celků. V některých případech lze vzdálenost snížit na 20 mm, za předpokladu, že kvůli rámu a umístění podložky nedojde ke zvýšení rizika rozbití skla. V případě velmi širokých zasklívaných celků s pevným zasklením lze podložky umístit ve vzdálenosti 250 mm od rohů. Zasklívací podložky musí být umístěny v blízkosti kotvicího bodu rámu. V případě těžkých zasklívaných celků je třeba odpovídajícím způsobem navýšit počet zasklívacích podložek.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!