Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Zásobníkový nástavec na šrouby S 50 TB-M
Zásobníkový nástavec na šrouby S 50 TB-M - 1
Zásobníkový nástavec na šrouby S 50 TB-M - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Zásobníkový nástavec na šrouby S 50 TB-M

Nezbytný pomocník pro suchou výstavbu a všude tam, kde je nutné sériové šroubování. Zejména vhodné pro šroubování při suché výstavbě. S adaptérem pro S 50 TB a TBS 18-A a dvěma bity PH2.
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
Ušetřete čas při šroubování na výrobní lince


Pro šrouby v pásu



Vysoká úroveň flexibility při práci


Pro šrouby o rozměrech 3,5 x 25 mm až 4,2 x 55 mm



Extrémně praktické a lehké provedení


Minimální únava i při dlouhodobé práci.

Upozornění

Vysokorychlostní stavební šroubovák nutno objednat zvlášť.