Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Konektor, 13 kolíky, 12 V
Konektor, 13 kolíky, 12 V - 1
Konektor, 13 kolíky, 12 V - 2
Konektor, 13 kolíky, 12 V - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Konektor, 13 kolíky, 12 V
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
Závitový spoj s pryžovým těsněním


Poskytuje ochranu proti stříkající vodě a nečistotám



Závitová přípojka je vhodná pro kabely o průměru 9,0 mm až 11,5 mm



S bajonetovým konektorem


Označení kontaktů splňuje normu ISO 11446



Šroubové kontakty odolné vůči vyšším tažným zatížením



Provozní teplota: -40 °C až +85 °C



Jmenovitý proud: max. 25 A (s vodičem 2,5 mm²)

Vyhovuje normě ISO 11446