Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Zásuvná šroubovací svorkovnice Pro pružné, tuhé a jednožilové měděné vodiče

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Zásuvná šroubovací svorkovnice Pro pružné, tuhé a jednožilové měděné vodiče
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
  • První strana pro jednožilové měděné vodiče (4 x 0,5–1,5 mm²) a druhá strana pro vícežilové měděné vodiče (1 x 1,0–2,5 mm²)

  • Zkušební port pro zkoušečku napětí
Upozornění
  • Délka odstrojení bezšroubových svorek: 7-7,5 mm

  • Délka odstrojení pro šroubovou svorku: 8-8,5 mm

EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004