Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nasazovací závěs Tiomos M0 125
Pro dveře o tloušťce 6 až 10 mm a překryvy dveří max. do 25 mm (s nulovým výčnělkem max. až do 14 mm)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kompatibilní se všemi montážními deskami (vzdálenost otvorů 37 mm) řady Tiomos
K dispozici ve třech provedeních:
- S integrovaným tlumením (tlumení možné nastavit ve třech polohách)
- Bez integrovaného tlumení
- Bez samozavírání (bez pružiny)
Síla vytahování se může u stejného typu nástavce lišit podle typu a tloušťky podkladu. Obraťte se na dodavatele podkladu a požádejte ho o radu ohledně nejlepšího výběru podkladu a metody zpracování. Uvedené hodnoty vycházejí ze zkušeností a mohou se měnit. Vždy doporučujeme zkušební montáž.
Pro dveře o tloušťce od 6 mm
Šroub se zápustnou hlavou M5 x 6 mm (obj. č. 02815 6) )
1. Vyvrtejte otvor o průměru 4,2 mm u hliníku nebo 4,5–4,8 mm u materiál HPL a materiálu s pevným povrchem.
2. Odřízněte závit M5.
3. Namontujte závěs a připevněte ho šrouby.
Pro dveře o tloušťce od 10 mm
Euro-vrut, typ B, průměr 6,3 x 10 mm (obj. č. 027663010) )
1. Vyvrtejte otvor o průměru 5 mm.
2. Namontujte závěs a připevněte ho šrouby.
Pro dveře o tloušťce od 8 mm
Šroub se zápustnou hlavou M4 x 8 mm s objímkou M4 x 5,5 mm (obj. č. F072135928)
1. Vyvrtejte otvor o průměru 5 mm. Mírně zahlubte hranu otvoru.
2. Vložte objímku a zarazte ji kladivem.
3. Namontujte závěs a připevněte ho šrouby.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!