Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závěs XL pro spodní skříňky
Obrys dosedající k bočnici je díky minimální tloušťce 12,5 mm velmi malý
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadné nastavení zepředu:
- Výškové nastavení 20 mm
- Nastavení hloubky 18 mm
Vhodný pro ploché a hluboké nástěnné skříňky
Uvedená/doporučená nosnost závěsů pro spodní skříňky je odvozena ze zkoušek provedených podle norem EN 14749, EN 14688 a ISO 7170 a vztahuje se na správně umístěný a namontovaný produkt bez zohlednění proměnných, které vyplývají z konstrukce hotového kusu nábytku a způsobu upevnění na stěnu.
Pro spodní nástěnné skříňky nebo závěsné skříňky v obývacích pokojích, ložnicích či kuchyních.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!