Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
3D závěs ∅ 20 mm
Lze nastavit ve třech směrech bez nutnosti vysazení, zaklínování nebo otevření křídla dveří
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- K nastavení závěsu je vyžadován pouze jeden nástroj (šestihran AF 5)
Aby bylo možné plně využít nastavení výšky, měla by být použita 6mm horní spára.
Na měkké a lehké dřevo, jako jsou jedle, borovice, smrk atd., doporučujeme použít vrták o průměru 8,3 mm.
Doporučená nosnost pro výšku dveří přibližně 2 m | ||
Šířka dveří v mm | s 2 popruhy | se 3 popruhy |
až 800 | 90 kg | 150 kg |
až 1000 | 75 kg | 125 kg |
až 1200 | 60 kg | 100 kg |
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!