Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zavírač dveří GTS 630 s kluznou tyčí
Univerzální zavírač dveří. Všechny čtyři varianty lze instalovat na dveře o šířce až 1100 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hydraulický zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí
Dodatečná ochrana
Kryt lze odstranit pouze nástroji.
Hliníkové tělo
Štíhlé provedení
Přesné ovládání rychlosti zavírání a dorazu pomocí vnitřního šestihranného šroubu ze strany
- Lze přizpůsobit místním podmínkám
- Rychlost zavření lze libovolně upravit pomocí ventilu 180°–0° (čelní montáž na straně závěsu) nebo 140°–0° (normální montáž naproti závěsu)
- Díky tomu lze snáze překonat odpor bezpečnostní západky na pojistné desce
Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 1–4 | 1 | 1 | 3
Užitná třída: 3/4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 1–4
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 3
Mechanický zámek, pružinovou svěrku nebo úhelník na překlady nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.
Tlumení otvírání nefunguje s čelní montáží / na straně proti závěsu.
Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.
Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 1–4 | 1 | 1 | 3
Užitná třída: 3/4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 1–4
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 3
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!