Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zavírač dveří GTS 690 s kluznou tyčí
Nejsilnější dveřní zavírač pro nemovitosti
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hydraulický horní zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí
Dodatečná ochrana
Kryt lze odstranit pouze pomocí nástroje.
Hliníkové tělo
Štíhlé provedení
Přesné ovládání rychlosti zavírání, dorazu a tlumení otvírání pomocí vnitřního šestihranného šroubu vepředu
Lze přizpůsobit místním podmínkám
Mechanický zámek, pružinovou svěrku nebo úhelník na překlady nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.
Tlumení otvírání nefunguje s čelní montáží / na straně proti závěsu.
Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.
Pro budovy s protipožárními nebo protikouřovými dveřmi jsou v souvislosti s normou DIN 18040 uvedeny následující specifikace: Je-li nutno použít zavírač dveří, musí být nastaven tak, aby nebyl překročen moment při otevírání 3 podle normy DIN EN 1154 (max. 47 Nm).
Skutečností však zůstává, že tato hodnota 47 Nm musí být doložena přímo pro danou budovu v kombinaci s použitými dveřmi. Roli zde ovšem hraje celá řada kritérií, která nelze realisticky simulovat ve zkušebně – např. vyšší hmotnost dveří, těsnění, rozdíl tlaku mezi místnostmi apod.
V tom případě je třeba zavírací sílu zavírače dveří upravit tak, aby moment při otevírání dveří nepřekročil hodnotu 47 Nm, ale aby se dveře i tak v případě požáru bezpečně uzavřely.
Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4
Kategorie použití: 3/4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 2–5
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 4
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!