Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zavírač dveří GTS 690 (EN 5-6) s kluznou tyčí
Nejsilnější dveřní zavírač pro nemovitosti
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hydraulický zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí
Dodatečná ochrana
Kryt lze odstranit pouze nástroji.
Hliníkové tělo
Štíhlé provedení
Přesné ovládání rychlosti zavírání, dorazu a tlumení otvírání pomocí vnitřního šestihranného šroubu vepředu
- Lze přizpůsobit místním podmínkám
Mechanický zámek, pružinovou svěrku nebo úhelník na překlady nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.
Tlumení otvírání nefunguje s čelní montáží / na straně proti závěsu.
Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.
Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 5/6 | 1 | 1 | 4
Užitná třída: 3/4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 5/6
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 4
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!