Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Zavírač dveří STS 340 s nůžkovým ramenem
Zavírač dveří STS 340 s nůžkovým ramenem - 1
Zavírač dveří STS 340 s nůžkovým ramenem - 2
Zavírač dveří STS 340 s nůžkovým ramenem - 3
Zavírač dveří STS 340 s nůžkovým ramenem - 4
Zavírač dveří STS 340 s nůžkovým ramenem - 5
Zavírač dveří STS 340 s nůžkovým ramenem - 6

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Zavírač dveří STS 340 s nůžkovým ramenem

Osvědčená kvalita, snadná a rychlá instalace

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
  • Hydraulický zavírač dveří s řízeným zavíracím procesem

  • Zvýšená ochrana díky krytu odstranitelnému pouze nástrojem

  • Hliníkové tělo

  • Štíhlé provedení

  • Přesné ovládání rychlosti zavírání a dorazu pomocí vnitřního šestihranného šroubu ze strany

  • Lze přizpůsobit podle podmínek instalace
Doklad o plnění

Klasifikační klíč: 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3 |


Užitná třída: 4


Nepřetržitý provoz: 8


Velikost zavírače dveří: 2/3/5


Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1


Bezpečnost: 1


Odolnost vůči korozi: 3

Upozornění

Zavírací sílu lze upravit změnou pozice montáže.


To znamená, že lze univerzální zavírač dveří použít na dveře různých hmotností a velikostí.



Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.



Uzamykací zařízení nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.

Účel použití

Klasifikační klíč: 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3 |


Užitná třída: 4


Nepřetržitý provoz: 8


Velikost zavírače dveří: 2/3/5


Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1


Bezpečnost: 1


Odolnost vůči korozi: 3

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám