Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závitová vložka W.TEC® INSERT COIL Free Running, jemný závit
Se zmenšeným vnějším průměrem pro lepší instalaci. Pro vytvoření odolného, zátěžového závitu. S volně pohyblivým (FR) přesným závitem. Vyrobeno z nerezové oceli.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dokonalá kombinace prostorové úspornosti a odolného, pevného závitu
- Do kovových materiálů s nízkou pevností
- Do plastů
Optimální rozložení síly
Flexibilita závitové vložky kompenzuje stoupání a úhlových úchylek
Závitová vložka pevně sedí
Minimální třecí točivý moment a torzní pnutí závitu
Zvýšená odolnost vůči korozi
Minimalizovaná hmotnost a rozměr
Menší počet požadovaných spojů a/nebo snížené rozměry šroubování
Minimalizované náklady
Posílení závitu, které účinně minimalizuje náklady na opravu
Polohová tolerance závitu ISO odpovídá po instalaci 6H.
Odolný závit ve čtyřech krocích:
Krok 1:
Vyvrtejte otvor nebo odvrtejte poškozený závit.
Krok 2:
Vytvořte vstupní závit
- pomocí závitníku
nebo
- bez nutnosti řezání pomocí tvářecího závitníku, čímž vznikne ještě odolnější vstupní závit
Krok 3:
Vložte závitovou vložku
- Závitovou vložku lze osadit strojně nebo ručně pomocí vhodného šroubovacího nástroje.
Krok 4:
Odlomte unašeč
- Oddělte unašeč mírnou silou v naznačeném místě odlomení pomocí vhodného nástroje a odstraňte jej. Pro sériovou výrobu jsou k dispozici také automatické odlamovače unašečů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!