Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sortiment 4 v 1 se závitníky NeoTap, spirálové vrtáky SMART STEP EU+ HSS, bity a držák bitů, 23 kusů
Vše je k dispozici v systémové kazetě ORSY pro velmi pohodlné a přesné použití v oceli s pevností v tahu až 1 000 N/mm²
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálové vrtáky se stupňovitou geometrií hrotu
- Geometrie řezné hrany s extrémně nerovnoměrnou roztečí (EU+) pro až o 50 % delší životnost, až o 15 % rychlejší průběh vrtání a až o 20 % nižší spotřebu energie
- Přesné kruhové otvory
- Eliminuje předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Mimořádně komfortní, snadné a rychlé vrtání
- Žádné protáčení a optimální přenos síly ve sklíčidle vrtáku díky stopce se 3 ploškami (od průměru 4 mm)
Strojní závitník na průchozí otvory
- Nově vyvinutá geometrie kombinující levou šroubovici a šroubovicový hrot
- Homogenizovaná struktura povrchu díky nejnovějšímu dokončovacímu procesu
- Až o 30 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
- Geometrie řezných hran přesně uzpůsobená ocelovým materiálům
Obsahuje bity a držák bitů
- Vybavená lišta s bity s PH, TX a s šestihrannými pohony
Systémová kazeta ORSY
- Určeno pro vybavení další lišty s bity
- Pro snadnou manipulaci lze kazetu také uzavřít s bity v držáku bitů
- Stohovatelná, s optimalizovaným spojem a snadno se otvírá
K dispozici výhradně od společnosti Würth
- Při vrtání a řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva
- Další informace, například doporučené řezné hodnoty, naleznete u jednotlivých produktů
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné šroubovicový hrot vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!