Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závitová vložka TIME-SERT®
Pro opravy vadných závitů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečná práce i na nepevných stěnách
Velmi tenkostěnné provedení díky synchronnímu průběhu závitů
Lze použít i v tenkostěnných materiálech
Umožňuje spolehlivé opravy i tam, kde je možno použít pouze několik závitů.
Nepropustná vůči různým látkám
Přítlak na obrobek usnadňuje tlakové utěsnění závitů proti vodě, oleji, dalším kapalinám a stlačeným plynům.
Samojisticí
Při šroubování automaticky tvaruje nedotvořený závit. Matice se nevykrucuje, a to ani bez zajištění.
Přesné usazení v obrobku
Matice má límec, není nutné zajištění v obrobku
Vytahovací síla
Vytahovací síla se může lišit podle aplikace (na okrajích apod.) a materiálu. Proto není možné poskytnout k tomuto tématu žádné obecné informace. Zkoušky v laboratoři společnosti Würth ukázaly, že závity opravené pomocí vložek Time-Sert jsou ve většině případů stejně kvalitní jako původní závity.
Ocelové matice
Materiál: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Povrchová úprava: pozinkovaná, pasivovaná.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!