Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závitořezná závitová vložka s řeznou drážkou
Závitořezná závitová vložka s řeznou drážkou - 1
Závitořezná závitová vložka s řeznou drážkou - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Závitořezná závitová vložka s řeznou drážkou

Šetří čas při opravě závitu a vyztužení závitu

Přečíst popis položky

Dostupné v 11 designech
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
  • Pro vytváření vysokopevnostních šroubových spojení a dalších závitových spojení v materiálech s nízkou pevností ve střihu, jako je litina, hliníkové slitiny, plasty, tvrdé dřevo apod.

  • Vložky se jednoduše šroubují do předvrtaného nebo předlitého otvoru

  • Řezný účinek způsobený ostrými hranami a přerušovaným stoupáním vnějšího závitu

  • Přední závity jsou zkosené pro snazší řezání a vkládání

  • Řezná štěrbina udržuje závitové vložky ukotvené i při silných vibracích nebo třesení obrobku.

  • Pasivace zinkové vrstvy bez obsahu chromu (VI) pro dobrou ochranu proti korozi (odolnost proti korozi při zkoušce solným postřikem podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72h bílá rez/120 červená rez)