Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Držák závitového očka pro vrtací šroubováky 6 ks
Inovativní, vysoce kvalitní ocelový adaptér včetně vhodných vodítek závitových oček M3–M8 pro rychlé, optimální řezání a opravy vnějších závitů pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků a soustruhů ve spojení se závitovými očky HSS Performance a HSCo Multi Performance velikosti 25x9 mm. Dodává se v systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Cenově dostupné řešení
Pro řezání vnějších závitů M3–M10 a opravu vnějších závitů M3–M12 pomocí závitových oček je nutný pouze jeden adaptér.
Rychlá výměna závitových oček
Systém s kuličkovým upnutím umožňuje rychlé zajištění a odjištění závitových oček v adaptéru.
Snadné použití
- Symboly na adaptéru usnadňují správné používání.
- Prohlubně umožňují sledovat řezaný vnější závit a odstranit všechny zaseknuté třísky.
- Délku řezaného nebo opraveného závitu lze přesně určit pomocí aplikované stupnice.
- Nádoba na třísky integrovaná ve vodítkách závitových oček shromažďuje hrubé třísky a zajišťuje čistý a bezpečný proces.
Včetně vodítek závitových oček M3–M8
- Pro perfektní svislý řez závitu.
- S integrovanou nádobou na třísky pro sběr největších třísek a zajištění čistého a bezpečného procesu.
Dřík se 3 ploškami
- Bez prokluzování ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
Podrobné pokyny, bezpečnostní opatření a řešení problémů naleznete v návodu k obsluze.
- Vložte závitového očko do adaptéru držáku závitového očka a zajistěte jej.
- Případně lze použít odpovídající vodítko závitového očka, které je součástí dodávky, pro jednoduchý svislý řez. Za tímto účelem zatlačte vodítko závitového očka přímo do otvoru držáku závitového očka tak, aby trojúhelník směřoval dopředu, a zajistěte jej o čtvrtinu otáčky.
- Po řezání je nezbytné vodítko demontovat.
- Pevně upněte adaptér do sklíčidla pro vrták akumulátorového vrtacího šroubováku nebo soustruhu.
- Použijte chladicí kapalinu nebo mazivo a vyřízněte vnější závit.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!