Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závrtný šroub s šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou WFBS, do kovu
Závrtné šrouby pro montáž vlnitých cementovláknitých desek v jediném kroku
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kalená ocel se speciálním povlakem
- Testováno podle normy DIN 50018 – 12 Kesternichových cyklů.
- Testováno podle normy DIN 50021 – v solné mlze po dobu 600 hodin bez koroze železa.
Těsnění EPDM, Ø 25 mm a podložka z nerezové oceli, Ø 22 mm.
Vrták s nalisovanými křidélky, 8 mm, do určený do cementovláknitých desek zamezuje rozštípnutí desek.
Lze použít pouze se šroubováky s hloubkovým dorazem, např. S 63 pias.
Doporučení: I když je šroub opatřen speciální povlakem, jak bylo zmíněno výše, je možné použít pro vylepšení vzhledu krytku.
Vrtací hrot – pro kovové podpůrné konstrukce ≤ 6 mm
Montážní otázky: 1 200–1 500 ot/min
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!