Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrtací šroub se zátkou, typ WFBS, do dřeva
Kalená a žárově pozinkovaná ocel se zátkou EPDM. Pro připevnění cementovláknitých vlnitých desek k dřevěným podpůrným konstrukcím
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Kalená ocel, žárově pozinkovaná ≥ 50 µm
- Těsnění EPDM, Ø 25 mm a podložka z nerezové oceli, Ø 22 mm.
- Vrták s nalisovanými křidélky, 8 mm, do určený do cementovláknitých desek zamezuje rozštípnutí desek.
- S řeznou drážkou pro dřevěné podpůrné konstrukce – rychlost zpracování 900 ot./min a hloubka zašroubování min. 50 mm
I přes žárové zinkování můžete pro zlepšení vzhledu použít krytku, obj. č. 059005
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!