Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zkoušečka akumulátorů, sada
Inteligentní zkoušečka akumulátorů a zkoušečka nabíjecích systémů – rychlé a přesné testování akumulátorů s integrovanou termotiskárnou.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Všechny běžné typy akumulátoru lze testovat
VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/VÁPNÍK
Ochrana proti přepólování
Brání nehodám při připojování svorek
Bez nutnosti vyndavání baterie
Vyžaduje minimální dobu a nepatrné úsilí
Kontrola kapacity akumulátoru v řádu sekund
Testy akumulátoru lze provádět za přítomnosti zákazníka a ihned lze rozhodnout o nutných opatřeních
Měření napětí od 1,5 V
Lze použít také u vybitých baterií do 1,5 V
Integrovaná tepelná tiskárna
- Není nutno měnit inkoustové pásky
- Možnost vícenásobného tisku
- Test akumulátoru lze zdokumentovat
Vlastní zdroj energie
- Test neovlivňuje stav nabití akumulátoru
- 16místný displej LCD s podsvícením osvětlení
- Displej lze přizpůsobit světelným podmínkám
- Vícejazyčné menu a tisk (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)
- Umožňuje nastavení času/data
Zařízení automaticky nastavuje kritéria testu a čas testu
Předchází provozním chybám
Stav akumulátoru je indikován výsledky „Good & Passed“ (Dobrý stav, prošel zkouškou), „Defective/Replace“ (Vadný, nutná výměna) nebo „Cell Defective“ (Vadný článek)
- Přehledné výsledky zkoušky
- Nehrozí chybná interpretace
Zkušební standardy: SAE/EN/IEC/DIN/JIS
Zkušební oblast:
- 40–2000 CCA (SAE)
- 40–2100 CCA (EN)
- 30–1500 CCA (IEC)
- 25–1300 CCA (DIN)
- Podle typu akumulátoru (JIS)
Tolerance měření:
- Proud při studeném startu (CCA) ±5 %
- ±0,05 V
Napájení:
- 4 x 1,5 V alkalické baterie typu LR6 - AA (pro cca 500 výtisků)
- Rozsah teplot: 0 až 50 °C
- Rozměry: 250 x 135 x 65 mm
- Délka kabelu: cca 1,7 m
- Hmotnost: 1000 g
Pro zkoušení akumulátorů s napětím 6 až 12 V a nabíjecích systémů s napětím 12 V a 24 V
Pro kontrolu stavu baterie (SOC), stavu nabití (SOH), proudu při studeném startu (CCA), startovacího napětí a harmonických průběhů na diodě
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!