Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bezkontaktní zkoušečka napětí VoltDetect Plus, 12–1000 V AC
Robustní vodotěsná zkoušečka napětí s intuitivním ovládáním a integrovanou LED svítilnou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Würth VoltDetect Plus nabízí maximální bezpečnost a pohodlí při detekci střídavých proudů bez rušení elektrických systémů. S stupněm krytí IP67 a třídou bezpečnosti CAT IV 1 000 V stanovuje nové standardy v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti.
Bezdotyková zkoušečka napětí. Výchozí provedení: Režim vysokého napětí (100 V až 1 000 V AC)
Režim nízkého napětí (12 V až 1 000 V AC)
Přepínání mezi provozními režimy se provádí jednoduše stisknutím tlačítka rozsahu.
- Integrovaný autotest
- Akustický a vizuální signál při detekci napětí
- Osvětlený měřicí hrot (lze zapnout/vypnout)
- Indikátor vybité baterie
- Funkce svítilny s jasnou LED
- Automatické vypnutí
Baterie (2x AAA, 1,5 V) nejsou součástí dodávky.
Před použitím zkoušečky napětí si přečtěte bezpečnostní předpisy a provozní pokyny a dodržujte je.
Ideální pro kontrolu kabelových spojení, zásuvek, pojistek, spínačů a svorkovnic. Jeho pokročilá technologie nejen detekuje živé vodiče, ale také lokalizuje přerušení kabelů, spálené pojistky a vadné žárovky ve světelných řetězech.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!