Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sonoskop – zesilovač zvuku
Elektronický diagnostický přístroj pro zesilování zvuků
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Součástí balení dvě 9V baterie, nenainstalované (Položka č. 0827 115)
- V plastovém kufříku s pěnovou výstelkou
Přesně identifikuje místo problému
- Šetří čas
Umožňuje kontrolovat několik dílů vozidla současně
- Není nutné díly demontovat
Barevné značení zesilovače a svorek
- Brání vzniku chyb zapojení
Sonda je součástí balení
- Umožňuje kontrolu obtížně přístupných míst, zejména v motorovém prostoru
Důležité: je důrazně doporučeno, aby při zkušební jízdě technik se sluchátky seděl na místě spolujezdce a vozidlo řídila jiná osoba
Diagnostika při zkušební jízdě
Kontrola pod podvozkem
Kontrola pod kapotou
Kontrola vstřikovače
Sonoskop je univerzální elektronický diagnostický přístroj s profesionálními sluchátky, který umožňuje zesilovat zvuky během zkušební jízdy. Souprava má 6 extrémně citlivých mikrofonových svorek, které je možné připevnit do okolí několika součástí vozidla, kde se obvykle provádí diagnostika (ložiska kol, brzdové třmeny, homokinetické klouby, pružiny tlumičů, diferenciál, převodovka, skřípající místa karoserie, zadní část přístrojové desky, vstřikovače, alternátor, vodní čerpadlo, turbodmychadlo, čerpadlo posilovače řízení, kompresor klimatizace)
Tyto součásti během zkušební jízdy nevytvářejí stejný hluk, jako když je vozidlo na zvedáku. Aby bylo možné přesně diagnostikovat problém, je nutné s vozidlem provést zkušební jízdu, kdy jsou všechny součásti vystaveny běžnému zatížení při reálných jízdních podmínkách
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!