Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šrouby do plechu ZEBRA PIAS
Šrouby do plechu ZEBRA PIAS - 1
Šrouby do plechu ZEBRA PIAS - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šrouby do plechu ZEBRA PIAS

Hlava s nákružkem pro montáž plochých kanálů
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
  • Šrouby s hlavou AW

  • Tento montážní systém plochých kanálků do elektrických panelů šetří velké množství času

  • Pro montáž podle normy IEC 23-22 (všechny prvky musí být izolovány nebo potažené izolačním materiálem) se doporučuje použít krytku na šroub. Krytka je potažena izolačním materiálem, který zabraňuje poškození kabelu ostrými hranami

  • Nákružek na hlavě rozkládá tlak na větší plochu a zabraňuje tak poškození materiálu

  • Závit podle normy DIN 7970
Upozornění

Norma IEC 23 - 22 - odst. 2.2.05: Spojovací prvky potrubí musí být IZOLOVANÉ NEBO KRYTÉ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM a nesmí mít žádné ostré hrany, aby nedošlo k poškození kabelu



Vložka AW20 L 25 mm, 1/4 je součástí každého balení