Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrtací šroub pias®, plochá hlava s drážkou AW
Šroub z nerezové oceli A2. Pro upevňování hliníkových profilů k hliníkovým podpůrným konstrukcím < 3 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Doba montáže kratší nejméně o 50 % díky vrtacímu hrotu
- Vrtání bez vystředění
- Tváření závitů
- Upevnění
vše v jednom kroku
Doplňkový optimální přenos utahovacího momentu pomocí unašeče AW
Vhodné pro kombinace součástí tI/tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
Hliník/hliník pro prům. 4,2 mm a 4,8 mm
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!