Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrtací šroub piasta®, šestihranná hlava Nerezová ocel A2 s vrtacím hrotem a lisovaným závitem z kalené oceli.
Pro připevňování kovových profilů k podpůrným kovovým konstrukcím z oceli nebo hliníku
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez vystředění
- Utváření závitů
- Zajištění
Všechny kroky v jednom
Vhodné pro kombinace součástí tl / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel – pro ∅ 4,2–6,3 mm
- Hliník/ocel – pro ∅ 4,8 mm
- Hliník/hliník – pro ∅ 4,8 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!