Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrtací šroub, kulatá hlava s drážkou AW piasta®
Nerezová ocel A2 s vrtacím hrotem a lisovaným závitem vyrobeným z kalené oceli, plochou hlavou a unašečem AW. Pro upevnění ocelových a hliníkových profilů na ocelových nosných konstrukcích ≤ 3 mm a k hliníku ≤ 4 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez vystředění
- Utváření závitů
- Zajištění
Všechny kroky v jednom
Doplňkový optimální přenos utahovacího momentu pomocí unašeče AW
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel pro ∅ 4,2 mm a 4,8 mm
- Hliník/ocel pro ∅ 4,8 mm
- Hliník/hliník pro ∅ 4,8 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!