Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kazeta s vrtákem pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario, 7 ks

Bit do vrt. kla., Plus Quadro-L Vario, 7 ks, Syska
SADA VRTÁKŮ PLUS QUADRO-L VARIO 7KS

Obj. č. 0648050007

EAN 4065233073418

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kazeta s vrtákem pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario, 7 ks

Obj. č. 0648050007
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
Dokonalé řešení pro vrtání výztužných tyčí a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.

Výrazně lepší funkce při vrtání do vyztužených konstrukcí


Symetrická geometrie řezné hrany 4 x 90° (průměr až 10 mm s hlavou z plného karbidu) brání uvíznutí vrtáku nebo sklouznutí ze středu, např. při nárazu na výztužné tyče.



Výrazně rychlejší vrtání


Pokročilá geometrie hrotu a asymetricky uspořádané stoupání na řezných hranách zajišťují lepší trakci.



Dokonalé vlastnosti vrtání po celou životnost


  • Díky geometrii hlavy přizpůsobené průměru vrtáku

  • Jednodílný karbidový prvek pro vysokou stabilitu díky maximální kontaktní ploše s ocelovým tělem.


Výrazně vyšší rychlost vrtání a lepší odvod prachu a zároveň lepší zabezpečení proti zlomení


Šroubovice typu Vario se zadní částí vepředu zúženou a rozšiřující se dozadu, ostřejší úhel na konci šroubovice, který zajišťuje snížené tření, vysokou stabilitu a maximální přenos rázové energie.



Optimální vedení ve vrtaném otvoru


Díky čtyřem řezným hranám a geometrii se čtyřmi šroubovicemi je vrták optimálně veden do vrtaného otvoru.



Přesné vrtání


Speciální samostředící hrot umožňuje přesné vrtání.



Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání

Upozornění

Vrtání výztužných tyčí je možné pouze s povolením stavebního technika.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rychlost vrtání (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Plynulost chodu (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Přesnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Pevnost při armování (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Počet kusů v sadě

7 ks

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-plus

Zahrnuta položka: Kazeta s :
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS-QUADRO-LV-10X165MM

Popis:
Průměr:10 mm;Délka:165 mm
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
Množství: 1 x
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS - Q-LV-12X160MM

Popis:
Průměr: 12 mm; Délka: 160 mm
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
Množství: 1 x
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS QUADRO-L-VARIO 5X115MM

Popis:
Průměr: 5 mm; Délka: 115 mm
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
Množství: 1 x
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS-QUADRO-L-VARIO-6X115MM

Popis:
Průměr: 6 mm; Délka: 115 mm
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
Množství: 1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS-QUADRO-L VARIO-6X165MM

Popis:
Průměr:6 mm;Délka:165 mm
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
Množství: 1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS-QUADRO-L VARIO-8X115MM

Popis:
Průměr: 8 mm; Délka: 115 mm
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
Množství: 1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS-QUADRO-L-VARIO-8X165MM

Popis:
Průměr:8 mm;Délka:165 mm
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Adaptér Pro spojovací bity, Plus až Max

ADAPTER PLUS/MAX

Pro vrtáky s upínacím trnem SDS-plus na strojích s upínacím trnem SDS-max
x 1 ks
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle