Keramické těsnění Evershine
Keramická péče o lak EVERSHINE Ultima sada 30 ks
OCHRANA LAKU-EVERSHINE-ULTIMA-3R-30ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snižuje riziko poškrábání laku vozidla. Extrémně tvrdý povrch barvu chrání při čištění a každodenním používání
- Založeno na špičkové titanové nanotechnologii
- Povrchy ošetřené přípravkem Evershine Ultima mají vysoký lesk a úžasnou hloubku barev
- Doporučujeme aplikaci na nové vozy přímo po vyjetí z výrobního závodu
- Prodlužuje požitek z vozidla
- Snižuje opotřebení nových vozidel
- Přípravek Evershine Ultima lze nanášet na povrchy, jako je lak, hliník a plast
- Dosahuje tvrdosti 9H, stejné jako diamant. Pro srovnání: Lak nového automobilu má tvrdost 3–4 H
Chrání lak před UV zářením a minimalizuje riziko, že na povrchu ulpí hmyz, ptačí trus.
Cenově výhodná péče o lak
Možnost odjet s vozidlem čtyři hodiny po aplikaci (při teplotě od 18 °C do 24 °C)
- Před nanesením keramické péče o lak Evershine Ultima není nutné vozidlo zakrývat lepicí páskou
- Hydrofobní efekt zjednodušuje každodenní mytí a čištění
Položky v sadě:
- 5x utěrka z mikrovlákna č. 0899900071
- 5x leštící polštářek č. 0585299001
- 5x Evershine Ultima 30 ml
- 5x magnet
- 5x záruční list
- 5x přívěsek na vnitřní zrcátko v autě
Záruka
- Při jednom ošetření se poskytuje záruka 3 roky, pokud je prováděna každoroční kontrola a ošetření.
- Při dvou ošetřeních se poskytuje záruka 6 let, pokud je prováděna každoroční kontrola a ošetření. Pokud je vozidlo ošetřováno dvakrát, počkejte mezi aplikacemi 1 hodinu a poté zahajte druhou aplikaci.
Kontrola
- K zajištění optimální péče zkontrolujte povrchovou vrstvu přípravku Evershine na vozidle při každoroční prohlídce.
- Vozidlo důkladně vyčistěte. Poté odstraňte jakékoli skvrny od asfaltu, prach z brzd a zbytky oleje, mastnot a vosku pomocí kotoučů Clay.
- Použitím vhodné lampy nebo pomůcky proveďte kontrolu poškození laku podle specifikací od výrobce vozidla.
- Nepoškozený povrch ošetřete polymerovou ochranou povrchu podle pokynů v návodu.
- Kontrolu zaznamenejte do záruční knížky zákazníka. Pokud došlo ke ztrátě záruční knížky, lze objednat novou. Pro každé vozidlo v dílně se doporučuje udržovat dokumentaci o přípravku Evershine.
- V případě poškození laku je nutné určit příčinu. Záruka se vztahuje na vlivy prostředí, které poškozují lak, ale nevztahuje se na mechanická poškození, jako jsou úlomky kamínků nebo náhodné poškození.
- V případě mechanického poškození odstraňte ochranný povlak přípravku Evershine z postižené oblasti vozidla pomocí leštěnky pro rychlé broušení P05 a poté přeleštěte pomocí antihologramové leštěnky P30 Plus. Zbytek leštěnky odstraňte pomocí utěrky z mikrovlákna. Poté naneste přípravek Evershine, abyste povrch znovu utěsnili.
- Razítko/podpis společnosti, která provedla utěsnění, na záručním listu prokazuje, že utěsnění bylo provedeno správně.
Upozornění! Záruka je poskytována za následujících předpokladů
- Uživatel byl vyškolen / certifikován
- Správné každoroční následné ošetření vozidla je možné dokumentovat
Záruka je zrušena z následujících důvodů
- V případě nesprávného nanesení uživatelem
- Pokud uživatel není certifikován
- Nezdokumentované každoroční následné ošetření
- Nedostatečné očištění a odmaštění před nanesením
K vystavení záručního listu doporučujeme, aby přípravek Evershine používali pouze speciálně vyškolení pracovníci.
Prokazatelný účinek a odolnost
Datové listy(X)
Lze použít na matný lak, fólie, všechny typy laků, stejně jako na kovy, pryž, polykarbonát, gelové vrstvy a plastové lišty
1. Před aplikací přípravku je nutné vozidlo umýt a vyleštit, a to v závislosti na stavu laku. Intenzita leštění závisí na stavu povrchu.
2. Ošetřovaný povrch musí být odmaštěn za použití velkého množství čisticího prostředku IPA a jemných utěrek z mikrovlákna.
3. Zakryjte aplikační houbu jednorázovou utěrkou a přidejte 10 až 15 kapek přípravku Evershine Ultima. Zakrytí houby jednorázovou utěrkou zajistí rovnoměrné rozptýlení.
4. Nanášejte přípravek rovnoměrně křížovými tahy. Ochranný přípravek doporučujeme nanášet na vozidlo po jednotlivých částech, aby bylo zajištěno pokrytí celé plochy. Rychlost vytvrzování závisí na teplotě a vlhkosti.
5. Po 5 až 6 minutách povrch jemně otřete novou utěrkou z mikrovlákna. Utěrku otáčejte a skládejte, abyste měli k dispozici nepoužitou část utěrky. Druhou čistou utěrkou povrch vyleštěte.
6. K zajištění optimální kvality a životnosti 6 let naneste druhou vrstvu stejným způsobem jako v případě první vrstvy.
DŮLEŽITÉ: Vozidlo lze předat zákazníkovi jednu hodinu po posledním pracovním kroku. Od tohoto okamžiku již nebudou mít vlivy počasí, jako je déšť nebo sníh, na ochrannou vrstvu žádný vliv. Úplné vytvrzení ochranné vrstvy trvá 14 dní. Do té doby by povrch neměl být vystaven mechanickému ani chemickému namáhání.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!