Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kladivo s měkkým čelem SIMPLEX s kombinací pryžovo-celulózové acetátové vložky

Kladivo Simplex měk.č. ST pouzdro pryž-celul.
KLADIVO HLADÍCÍ SIMPLEX 40 MM

Obj. č. 071572 10

EAN 4011231746731

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kladivo s měkkým čelem SIMPLEX s kombinací pryžovo-celulózové acetátové vložky

Obj. č. 071572 10
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
Palice s ergonomickou dřevěnou rukojetí, pouzdrem z kujné litiny a výměnnými zatloukacími hlavami

Vysoký stupeň flexibility


  • Univerzální díky dvěma různým úderným povrchům

  • Individuální výbava je možná díky široké škále vyměnitelných zatloukacích hlav

  • Připraveno k okamžitému použití díky předmontované kombinaci kladiva z tvrdé celulózy odolné vůči olejům a mastnotě (červené) a měkké gumy s nízkým opotřebením (černé)


Nejvyšší kvalita z Německa


  • Robustní a odolné díky pouzdru z kujné litiny s integrovanou ochrannou objímkou pro zvýšení odolnosti proti rozbití

  • Optimální ovladatelnost díky vysoce kvalitní, vibračně tlumené, ergonomicky tvarované dřevěné rukojeti s dvouvrstvým lakem v oblasti úchopu

  • Dlouhodobé používání je možné, protože rukojeť a všechny zatloukací hlavy jsou k dispozici jako náhradní díly a lze je snadno zaměňovat
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Díky rozmanitosti dostupných zatloukacích hlav je tento produkt vhodný pro širokou škálu údržbových, montážních a opravářských prací. Kombinace zatloukacích hlav je zvláště užitečná pro opravy deformací a výtluků v automobilovém a komerčním sektoru vozidel, při výstavbě lešení a stanových konstrukcí, stejně jako v truhlářských a při stavbě prefabrikovaných domů.

Průměr nárazníkové vložky (Ø)

40 mm

Materiál

0 - nehodí se

Materiál dlouhé rukojeti

Dřevo

Materiál skříně

Ocel

Typ materiálu vložky hlavy kladiva

Rubber, Cellulose acetate

Délka držadla

275 mm

Délka

325 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nárazová vložka

NYLONOVÁ NÁSADA BÍLÁ PRŮM 40

x 2 ks
Nárazová vložka

NÁSADA
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Kladivo s dlouhou rukojetí Pro kladiva s měkkým čelem Simplex

NÁHRADNÍ TOPŮRKO PRO SIMPLEX, D40

x 1 ks
Nárazová vložka

NÁSADA PLASTOVÁ ČERVENÁ D=40

x 2 ks
Nárazová vložka

GUMOVÁ NÁSADA PRŮM 40

x 2 ks