Klavírový závěs (tyčový závěs) mosaz, hladká
Piánový závěs, mosaz
TYCPANT-MS-LESIERT-25X3500MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | Mosaz |
Povrch | Základní |
Délka | 3500 mm |
Tloušťka materiálu | 0,7 mm |
Oblast dělení kloubu (G) | 15 mm |
Min./max. průměr role | 3,2-3,4 mm |
Materiál trnu | Mosaz |
Průměr trnu | 1,75 mm |
Šířka (B) | 25 mm |
Vzdálenost otvorů (L1) | 60 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (L2) | 15 mm |