Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Klempířský těsnicí šroub, barevný

Nerezová ocel ASSY A2 neleg. s bar. podložkou AW
SRB-KOT15-A2-AW20-R8004-ZPOSRN-4,5X25

Obj. č. 0238804025

EAN 4038898474036

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Klempířský těsnicí šroub, barevný

Obj. č. 0238804025

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce kvalitní dvousložkový lak, oděruvzdorný a odolný proti povětrnostním vlivům
  • Vulkanizované, vysoce kvalitní těsnění EPDM

  • Šroub ASSY s hlavou AW
Upozornění

Barevné střešní šrouby mohou být povlakovány v libovolné požadované barvě


  • Minimální množství: 2000 ks na každou barvu a velikost

  • Dodací lhůta: Přibl. 14 dní v případě barev RAL, cca 28 dnů v případě barev ze vzorníku


Z provozních důvodů se barvy mohou lehce lišit od původní barvy.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

K upevnění lakovaných plechových součástí

Jmenovitý průměr (d)

4,5 mm

Průměr kotouče (ds)

15 mm

Délka (l1)

25 mm

Délka závitu (b)

17 mm

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

2K-LK

Materiál podložky

Nerezová ocel A2

Povrch podložky

Lakované

Materiál těsnicí podložky

EPDM

Barva

Měděná hnědá podobná RAL 8004

Jmenovitý průměr x délka x délka závitu

4,5 x 25 x 17 mm

Vnitřní pohon

AW20

Stupeň lesku

Matný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L26MM
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šroub pro střešní konstrukce pias® Nerezová ocel A2

SRB-OTHRSP-KOT15-A2-AW20-4,5X25

Vulkanizované, vysoce kvalitní těsnicí podložka EPDM
x 200 ks