Kleště kombinované DIN ISO 5746
Kombinované kleště DIN ISO 5746
KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ 180 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kvalitní nástrojová ocel pro dlouhou životnost a přesné sevření a přeštípnutí
- Extra dlouhé ostří je vhodné i na silnější kabely
- Ostří: Dodatečně indukčně kalená
- Povrch: Leštěný po celé ploše, potažený čirým lakem
- Těla rukojetí: PVC, dvojitý potah
- Kloub: Překryvný
Datové listy(X)
Délka (L) | 180 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 2,8 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2,5 mm |
Povrch | Lakováno |
Délka v palcích (L) | 7 in |
Materiál | Ocel |
Materiál rukojeti | PVC |
ISO | 5746 |