Kleště na pojistné kroužky
Sada kleští na pojistné kroužky, 2 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadné použití
- Robustní kleště s optimálními rozměry hrotu pro zadřené a rezavé pojistné kroužky
- Snadný přístup a precizní práce díky šikmým 45° špičkám
- Pro všechny průměry pojistných kroužků používaných v ložiscích kol
Rozsah dodávky
- 1× kleště na pojistné kroužky ložisek, typ 1, délka: 245 mm, ∅ hroty 2,3 mm
- 2× kleště na pojistné kroužky ložisek, typ 1, délka: 315 mm, ∅ hroty 3,2 mm
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)